Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerleiste gewinkelt har-flex angf 26pPL1 15250262601000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckerleiste gewinkelt har-flex angf 26pPL1 15250262601000
Steckerleiste gewinkelt har-flex angf 26pPL1 15250262601000
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-19091256
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15250262601000
EAN/GTIN:
     5713140118867
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder

Steckerleiste gewinkelt har-flex angf 26pPL1 15250262601000

Federleiste, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 26, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, Liquid-crystal polymer (LCP)
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
26
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,05*
€ 5,17*
1 Tag
932
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,05*
€ 5,86*
pro Packung
Frei Haus
ab € 761,36*
€ 836,96*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 770,73*
€ 845,19*
14 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 832,9136*
€ 930,3775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 845,19*
€ 1.005,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 815,84*
€ 970,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 797,79*
€ 949,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 783,03*
€ 931,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 770,73*
€ 917,17
pro Packung
1 Packung enthält 560 Stück (ab € 1,37631* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
15110262601000
ab € 2,83*
Zubehör
Harting
15120262601000
ab € 2,46*
Zubehör
Harting
15 15 026 2601 000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.