Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19092993 Herst.-Nr.: DA-70141 EAN/GTIN: 4016032365082 |
| |
|
| | |
| USB Extender 2.0 DA-70141 USB Extender, USB 2.0, 50 m für Gebrauch mit Cat5/5e/6 (UTP, STP or SFT) Kabel Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten - Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m Länge - USB 2.0 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust - Verwendet ein gewöhnliches Cat 5, 5e oder 6 Netzwerkkabel (UTP, STP oder SFP) mit RJ45 Steckern - Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine Software Dieser USB Extender ermöglicht Ihnen, Ihr USB Gerät in einer Entfernung von bis zu 50 m mit Hilfe eines Cat 5, 5e oder Cat 6 Patch-Kabel (UTP, STP oder SFP) -nicht im Lieferumfang enthalten- an Ihren Computer anzuschließen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,22* | € 37,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 30,01* | € 37,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 30,22* | € 37,63* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,18* | € 38,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,24* | € 43,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|