Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblen. HT3CL2/4P-200-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19263334
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Taster Hintergrundausblen. HT3CL2/4P-200-M12

Grenzreichweite: 0,015 ... 0,55 m
Lichtquelle: Laser, rot
Schutzklasse: 2
Fehlwinkel: typ. ± 2°
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 3.000 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 .
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
20..550 mm
Tastweite:
15..550 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,16*
€ 220,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,50*
€ 226,51*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,62*
€ 230,52*
Frei Haus
ab € 216,73*
€ 252,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,75*
€ 254,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,13*
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 16,92*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 13,39*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,57*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 16,88*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,50*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,24*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.