Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 8,0x160BC50#562933


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-19265226
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562933
EAN/GTIN:
     4048962445350
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm

Holzschraube 8,0x160BC50#562933

Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden, da es keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen gibt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
nein
Kopfbohrung:
nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
nein
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Kopfdurchmesser:
9,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,3666*
€ 0,5066*
1
€ 5,90*
ab € 0,4317*
€ 0,6717*
19 Tage
unbekannt
50
€ 4,95*
ab € 0,4988*
€ 0,7256*
50
€ 5,46*
ab € 0,5972*
€ 0,8172*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,6152*
€ 0,8352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8352*
€ 0,99389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8052*
€ 0,95819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7352*
€ 0,87489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6952*
€ 0,82729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6152*
€ 0,73209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.