Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip 47x13,5 m 151-00207(1000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsclip 47x13,5 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsclip 47x13,5 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsclip 47x13,5 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsclip 47x13,5 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsclip 47x13,5 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsclip 47x13,5 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsclip 47x13,5 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsclip 47x13,5 mm, selbstverschließend, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-19267062
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00207
EAN/GTIN:
     4031026265216
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsclip 47x13,5 m 151-00207(1000)

Push und Click Anwendung zur Befestigung von Leitungen. Kupplungsstücke der IAHC-Halterer möglichen Verbindung mehrerer Halter miteinander. Einklicken des Halters in die spezifizierte Lochbohrung, außer IAHC()T-Halter. IAHC()T verfügen nur über Kupplungsstücke.. Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln.
Weitere Informationen:
Rohr-/Kabeldurchmesser:
27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 522,45*
€ 612,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 524,77*
€ 612,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 531,30*
€ 618,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 618,05*
€ 735,4795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 607,27*
€ 722,6513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 553,11*
€ 658,2009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 544,02*
€ 647,3838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 531,30*
€ 632,247
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,5313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.