Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 215,8x34,9 mm 151-01515(140)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-19267161
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01515
EAN/GTIN:
     4031026543499
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungselement 215,8x34,9 mm 151-01515(140)

Für Bündeldurchmesser von 35,1 mm bis zu 51,0 mm geeignet. Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage. Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab. Lagerbestände können reduziert werden. Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36..51 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14
Frei Haus
ab € 25,3136*
€ 25,3136*
Lager 6012
14
Frei Haus
ab € 25,8472*
€ 25,8472*
20 Tage
unbekannt
14
€ 5,90*
ab € 23,201*
€ 28,261*
14
€ 5,95*
ab € 26,1356*
€ 31,3956*
22 Tage
nicht lagernd
14
€ 5,90*
ab € 27,462*
€ 33,042*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 25,8472*
€ 30,75817
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 2,58472* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 361,8608* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.