Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 2tlg. 156-05330(200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 2-teilig 200x4,6 mm mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Befestigungsbinder 2-teilig 200x4,6 mm mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Befestigungsbinder 2-teilig 200x4,6 mm mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Befestigungsbinder 2-teilig 200x4,6 mm mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Befestigungsbinder 2-teilig 200x4,6 mm mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-19267232
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-05330
EAN/GTIN:
     4031026338132
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer

Befestigungsbinder 2tlg. 156-05330(200)

Eine einfache und sichere Methode um zwei Kabel aneinander zu befestigen. Ursprünglich für die Automobil Industrie entwickelt finden sie heute vielfache Verwendung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
50..11 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,08*
€ 152,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 124,67*
€ 153,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 158,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,60*
€ 188,734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,14*
€ 188,1866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,63*
€ 181,6297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,03*
€ 172,5857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,51*
€ 152,9269
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,64255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.