Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder schwarz 156-00275(250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-19267279
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00275
EAN/GTIN:
     4031026289557
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...

Befestigungsbinder schwarz 156-00275(250)

2-teiliger Kabelbinder mit Coupler, vormontiert. Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Auch für nachträgliche Montagen von Bündelgütern geeignet. Zur Parallelführung zweier Bündel, die um 90° zueinander drehbar sind.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
390 mm
Bündeldurchmesser:
105..10 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,918*
€ 1,128*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9203*
€ 1,1303*
Lager 6012
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92696*
€ 1,13696*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9331*
€ 1,1431*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55898*
€ 1,93627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,13696*
€ 1,35298
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92696*
€ 1,10308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 284,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.807,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 312,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.