Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683438
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T120RCOUPLER-PA66HIRHS/PA66HIR(S)-BK(250
EAN/GTIN:
     4031026289557
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz
2-teiliger Kabelbinder mit Coupler, vormontiert. Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Auch für nachträgliche Montagen von Bündelgütern geeignet. Zur Parallelführung zweier Bündel, die um 90° zueinander drehbar sind. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: false, Bandlänge: 390 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 105 mm, Min. Haltekraft: 535 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 7,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T120RCOUPLER-PA66HIRHS/PA66HIR(S)-BK(250
Ident Code:
156-00275
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,928*
€ 1,128*
Lager 6232
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,9303*
€ 1,1303*
250
Frei Haus
ab € 0,93696*
€ 1,13696*
25 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,9428*
€ 1,1428*
1000
Frei Haus
ab € 1,56898*
€ 1,92627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,1303*
€ 1,34506
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9303*
€ 1,10706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.130,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.926,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.809,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.