Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1tlg. Lamellenfuß u Teller 157-00158(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder, 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter für Rundlöcher
Befestigungsbinder, 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter für Rundlöcher
Befestigungsbinder, 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter für Rundlöcher
Befestigungsbinder, 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter für Rundlöcher
Befestigungsbinder, 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter für Rundlöcher
Befestigungsbinder, 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter für Rundlöcher
Befestigungsbinder, 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter für Rundlöcher
Artikel-Nr.:
     6012-19267369
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00158
EAN/GTIN:
     4031026459738
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder 1tlg. Lamellenfuß u Teller 157-00158(500)

Lösung zum gleichzeitigen Bündeln und Befestigen. Optimale Kombination von Material und Design. Das Bündelgut wird in einem definierten Abstand von 12,5 oder 25,0 mm geführt. Große Vielfalt an Befestigungselementen für die unterschiedlichen Anwendungen. Dieser einteilige Befestigungsbinder ermöglicht, dass das Bündelgut durch einen Abstandhalter in einem definierten Abstand zum Befestigungsloch geführt werden kann.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5,1 mm
Bandlänge:
230 mm
Bündeldurchmesser:
50..2 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..130 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
braun
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
8
€ 5,90*
ab € 349,23*
€ 403,65*
1
Frei Haus
ab € 350,22*
€ 419,89*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 353,33*
€ 424,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 424,13*
€ 504,7147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,85*
€ 484,1515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,86*
€ 466,3134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,33*
€ 420,4627
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,70666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.980,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.800,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.