Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder, 1-teilig mit La


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683515
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50ROSFT6SO25A-PA46-BN(500)
EAN/GTIN:
     4031026459738
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
Lösung zum gleichzeitigen Bündeln und Befestigen. Optimale Kombination von Material und Design. Das Bündelgut wird in einem definierten Abstand von 12,5 oder 25,0 mm geführt. Große Vielfalt an Befestigungselementen für die unterschiedlichen Anwendungen. Dieser einteilige Befestigungsbinder ermöglicht, dass das Bündelgut durch einen Abstandhalter in einem definierten Abstand zum Befestigungsloch geführt werden kann. Dieses Produkt kann ganz einfach ohne zusätzliches Werkzeug montiert werden und bietet durch den Tannenbaumfuß eine große Haltekraft. Farbe: braun, Bandlänge: 230 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Befestigungsart: Lamellenfuß, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Max. Bündeldurchmesser: 50 mm, Min. Haltekraft: 225 N, Breite des Bandes: 5,1 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50ROSFT6SO25A-PA46-BN(500)
Ident Code:
157-00158
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
8
€ 5,90*
ab € 349,23*
€ 403,65*
1
Frei Haus
ab € 350,22*
€ 419,89*
1
Frei Haus
ab € 353,33*
€ 424,13*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 403,65*
€ 480,3435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,69*
€ 462,5411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,23*
€ 415,5837
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,69846* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 3.229,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.980,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.800,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.