Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Alu natur ALU11-AL-NA (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     6012-19267396
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-10110
EAN/GTIN:
     4031026128917
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle Alu natur ALU11-AL-NA (100)

Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung. Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil. Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen. Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallteilen benötigen. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, bieten diese Metallschellen Flexibilität und sorgen für eine dauerhafte Befestigung in schwierigsten Umgebungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17,5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,5591*
€ 0,7191*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,56165*
€ 0,72165*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5758*
€ 0,7358*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5772*
€ 0,7372*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,585*
€ 0,7436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7358*
€ 0,8756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7058*
€ 0,8399
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5758*
€ 0,6852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.