Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 165x4,6 T50SL6PA66HSBK(500)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 165x4,6 T50SL6 HS Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 165x4,6 T50SL6 HS Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 165x4,6 T50SL6 HS Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 165x4,6 T50SL6 HS Schwarz 500 ST ME
Befestigungsbinder 165x4,6 T50SL6 HS Schwarz 500 ST ME
Artikel-Nr.:
     6012-19268576
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-85360
EAN/GTIN:
     4031026107271
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder

Befestigungsbinder 165x4,6 T50SL6PA66HSBK(500)

Einfache Montage, werkzeugfrei. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Flügel ermöglichen einen sicheren und festen Halt bei begrenzten Platzverhältnissen. Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen, Rohren und Schläuchen in der Automobilindustrie entwickelt. Aufgrund seiner einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kommt der Befestigungsbinder auch in anderen Branchen zum Einsatz, z.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
165 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
34..1,5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,41*
€ 121,67*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,50*
€ 121,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 126,58*
Frei Haus
ab € 168,50*
€ 211,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,58*
€ 150,6302
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,52*
€ 149,3688
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,20*
€ 143,038
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,16*
€ 141,8004
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,09*
€ 120,2971
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,20218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 112,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.