Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 165x4,6 T50SL6 H


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683343
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50SL6-PA66HS-BK(500)
EAN/GTIN:
     4031026107271
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
Einfache Montage, werkzeugfrei. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Flügel ermöglichen einen sicheren und festen Halt bei begrenzten Platzverhältnissen. Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen, Rohren und Schläuchen in der Automobilindustrie entwickelt. Aufgrund seiner einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kommt der Befestigungsbinder auch in anderen Branchen zum Einsatz, z. B. in der Luftfahrt, bei Schaltanlagen und in der Herstellung von Haushaltsgeräten. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 165 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: Spreizanker, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 34 mm, Min. Haltekraft: 225 N, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50SL6-PA66HS-BK(500)
Ident Code:
111-85360
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,43*
€ 121,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,52*
€ 121,81*
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 126,61*
Frei Haus
ab € 168,60*
€ 213,25*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,81*
€ 144,9539
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,97*
€ 142,7643
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,73*
€ 137,7187
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,10*
€ 136,969
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,52*
€ 114,8588
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,19304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 876,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.