Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelverschraubg. EX ESSKE 16 LT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edelstahlkabelverschraubg. EX ESSKE 16 LT
Edelstahlkabelverschraubg. EX ESSKE 16 LT
Artikel-Nr.:
     6012-19360563
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065987
EAN/GTIN:
     4007685035118
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16x1,5 wiska

Edelstahlkabelverschraubg. EX ESSKE 16 LT

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,11*
€ 219,77*
Frei Haus
ab € 180,98*
€ 219,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,064*
€ 220,334*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,19*
€ 226,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,48*
€ 249,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,11*
€ 269,0709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,81*
€ 267,5239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,59*
€ 255,3621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,78*
€ 243,6882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,19*
€ 232,2761
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064189
ab € 1,8892*
Zubehör
Wiska
10063908
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.