Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065987 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M16 Stahl nicht r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W446122
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065987
EAN/GTIN:
     4007685659871
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16x1,5 wiska
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065987
Temperaturbereich:
-60 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubungen metall, Wiska, ESSKE 16 LT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,11*
€ 219,77*
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,98*
€ 219,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,064*
€ 220,334*
Frei Haus
ab € 195,19*
€ 226,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,48*
€ 249,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,77*
€ 261,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,45*
€ 257,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 214,44*
€ 255,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,71*
€ 238,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,95*
€ 230,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 189,99*
€ 226,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,98*
€ 215,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064189
ab € 1,8892*
Zubehör
Wiska
10063908
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.