| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19361571 Herst.-Nr.: 10105937 EAN/GTIN: 4007686030730 |
| |
|
| | |
| Mehrfachdichtung 63/03/065 MFD RW Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen. Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Mehrfachdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 63 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 5..6,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,32* | € 132,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,54* | € 133,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,5425* | € 134,445* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,13* | € 137,78* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,155* | € 146,585* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,4452* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|