Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10105937 MFD 63/03/065 RW Mehrfachdichteinsatz schlagfest, Explosionsgeschützt, mit Zugen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W409552
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105937
EAN/GTIN:
     4007686014099
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg63
Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Mehrfachdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10105937
Typ:
MFD 63/03/065 RW
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt + mit Zugentlastung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Weiß
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M63
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Wiska, MFD 63/03/065 RW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,96*
€ 134,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 134,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,0275*
€ 136,29*
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 139,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,045*
€ 146,335*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,18*
€ 159,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,08*
€ 154,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 129,47*
€ 154,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,82*
€ 149,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,51*
€ 143,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,88*
€ 127,19
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,2752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.