Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung M25, lang EMSKVZ-L 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messingkabelverschraubung M25, lang EMSKVZ-L 25
Messingkabelverschraubung M25, lang EMSKVZ-L 25
Artikel-Nr.:
     6012-19369096
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065862
EAN/GTIN:
     4007685034388
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall

Messingkabelverschraubung M25, lang EMSKVZ-L 25

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing mit externer Zugentlastung für den sicheren Halt von Rundkabeln, zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..17 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 429,46*
€ 497,62*
Frei Haus
ab € 414,80*
€ 497,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 433,7375*
€ 499,9075*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 436,01*
€ 503,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 503,11*
€ 598,7009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,20*
€ 584,528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,68*
€ 554,1592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,15*
€ 542,8185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,01*
€ 518,8519
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 17,4404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060768
ab € 0,2095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.