Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065862 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M25 Messing (vern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444882
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065862
EAN/GTIN:
     4007685658621
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall
SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing mit externer Zugentlastung für den sicheren Halt von Rundkabeln, zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065862
Typ:
EMSKVZ-L 25
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubungen metall, Wiska, EMSKVZ-L 25
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 431,28*
€ 495,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 414,06*
€ 496,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 430,6375*
€ 497,9475*
Frei Haus
ab € 433,91*
€ 501,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 496,24*
€ 590,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 467,07*
€ 555,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 462,51*
€ 550,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,79*
€ 532,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,98*
€ 522,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 430,02*
€ 511,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,06*
€ 492,73
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 16,5624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060768
ab € 0,2095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.