Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 101
Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 101
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19467843
Hersteller:
     Technivolt
Herst.-Nr.:
     0000/6401
EAN/GTIN:
     4019588064010
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär

Wallbox 11kW Typ 2 Ladekabel TECHNIVOLT 101

11 kW Ladestation Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851, Ladekabel montiert, 5m, mit Typ 2 Stecker, Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich, KfW Förderfähig, DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert, RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge, Ladekabelaufhängung integrierte. Lieferumfang: Ladestation TECHNIVOLT 101, Montageanleitung, Bedienungsanleitung, Montageschablone, Montagzubehör, 1x Master RFID-Karte, 2x Benutzer RFID-Karte, Geeignet für : Privates Laden
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
315 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
135 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 434,99*
€ 510,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 433,55*
€ 511,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 441,23*
€ 515,35*
Frei Haus
ab € 459,20*
€ 535,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,52*
€ 606,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,95*
€ 573,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,43*
€ 557,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,23*
€ 525,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.