Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Schrank EFH/eHZ 1Z 1R 1V1APZ HLAK S27EA111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Schrank EFH/eHZ 1Z 1R 1V1APZ HLAK S27EA111
Komplett-Schrank EFH/eHZ 1Z 1R 1V1APZ HLAK S27EA111
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20169962
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S27EA111
EAN/GTIN:
     4015153673571
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank abn
zählerschrank

Komplett-Schrank EFH/eHZ 1Z 1R 1V1APZ HLAK S27EA111

Komplettschrank bestehendAus: 1xeHZ-Kassette verdrahtet mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme,Sammelschienensystem 5-polig,5xAnschlussklemmen 16mm²,1xZählerreserveplatz,1xVerteilerfeld 5-reihig mitAPZ-Raum inkl,RJ45-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,32*
€ 361,37*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 303,01*
€ 364,06*
Frei Haus
ab € 306,59*
€ 366,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 311,50*
€ 370,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,85*
€ 437,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,54*
€ 420,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,45*
€ 407,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRS207E0011
ab € 300,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.