Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemmen-Satz 150qmm f.12x10mm VS891EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-20172237
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038792R9999
EAN/GTIN:
     4011617387923
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
einspeiseklemme

Einspeiseklemmen-Satz 150qmm f.12x10mm VS891EK

Satz Einspeiseklemmen 150qmm, für 12x5mm und 12x10mm Sammelschienensystem.
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5..10 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
31 mm
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,46*
€ 93,57*
€ 5,46*
ab € 76,32*
€ 95,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 98,11*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,42*
€ 103,66*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,82*
€ 105,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.