| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1875137 Herst.-Nr.: 2CPX038792R9999 EAN/GTIN: 4011617387923 |
| |
|
| | |
| Satz Einspeiseklemmen 150mm², für 12x5mm und 12x10mm Sammelschienensystem. Geeignet für: sonstige, Max. Leiterquerschnitt: 150 mm², Breite der Klemme: 31 mm, Sammelschienenbreite: 12 mm, Sammelschienendicke: 5...10 mm, geeignet für Bandleiteranschluss: true, geeignet für Rundleiteranschluss: true, geeignet für Sektorleiteranschluss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | VS891EK | Ident Code: | 2CPX038792R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,46* | € 93,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,32* | € 95,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,29* | € 98,11* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 83,42* | € 103,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,82* | € 105,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|