Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse CI-K2 UL/CSA P1 CI-K2-P1-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON CI-K2-P1-NA 105861 Isolierstoffgehäuse 160x100x100 UL/CSA
EATON CI-K2-P1-NA 105861 Isolierstoffgehäuse 160x100x100 UL/CSA
Artikel-Nr.:
     6012-20179187
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     105861
EAN/GTIN:
     4015081056385
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse

Isolierstoffgehäuse CI-K2 UL/CSA P1 CI-K2-P1-NA

Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit harten 1/2 Zoll Vorprägungen, für Schalter P1
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
181 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,63*
€ 9,59*
€ 5,00*
ab € 7,64*
€ 11,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,49*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 11,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,66*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
226767
ab € 0,76*
Zubehör
Eaton
207451
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
206902
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.