| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3220222 Herst.-Nr.: 105861 EAN/GTIN: 4015081056385 |
| |
|
| | |
| Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit harten 1/2 Zoll Vorprägungen, für Schalter P1 Breite: 100 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 84 mm, Tiefe: 181 mm, mit transparentem Deckel: false, geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CI-K2-P1-NA | Ident Code: | 105861 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,47* | € 9,29* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,47* | € 10,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,99* | € 11,42* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,30* | € 11,76* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,47* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|