Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 125A,4pol. 5TL1492-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20265604
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TL14920
EAN/GTIN:
     4001869469126
Suchbegriffe:
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
trennschalter siemens

Ausschalter 125A,4pol. 5TL1492-0

Ausschalter 125A 4-polig Ein- und Ausschalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Ein- und Ausschalter 5TL1 werden zum Schalten von Beleuchtungen, Motoren und sonstigen elektrischen Geräten eingesetzt. Die Bemessungsströme reichen von 32 A bis 125 A. Die Gerätevarianten 5TL1 sind darüber hinaus einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
440 V
Min. Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0,375 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: trennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,72*
€ 155,75*
Frei Haus
ab € 134,85*
€ 161,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,77*
€ 164,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 169,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,64*
€ 170,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 75,35*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 75,29*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,72*
Zubehör
Siemens
5ST3016
ab € 9,64*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,46*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,54*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,24*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,51*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,36*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,79*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,72*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 13,05*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.