Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft-Sicherungseinsatz 3.6 A, AC 36 kV 36ADIHA6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-20270922
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     36ADIHA6.3
EAN/GTIN:
     5027590478137

Luft-Sicherungseinsatz 3.6 A, AC 36 kV 36ADIHA6.3

Schmelzsicherung, Luft-Sicherungseinsatz, mittlere Spannung, 3.6A, AC 36 kV, 50.8 x 565mm, Pufferung, BS, mit Schließer, zylindrisch, Absicherung primärseitiger Transformatoren, Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten, Sicherungsunterteile und Sicherungslastschalter, BS 2692-1, Ausschaltvermögen 16 kA, Optionale Zusatzausrüstung, Lieferung mit
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
6,3 A
Bemessungsspannung:
36 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Abschaltleistung:
16 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
590 mm
Durchmesser:
51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 310,53*
€ 357,87*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 336,17*
€ 387,82*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 371,07*
€ 420,61*
3
Frei Haus
ab € 382,77*
€ 435,23*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 387,05334*
€ 439,39334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 439,39334*
€ 522,87807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,13334*
€ 505,90867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,20334*
€ 483,38197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,05334*
€ 460,59347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.318,18002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.