Schmelzsicherung, Luft-Sicherungseinsatz, mittlere Spannung, 3.6A, AC 36 kV, 50.8 x 565mm, Pufferung, BS, mit Schließer, zylindrisch, Absicherung primärseitiger Transformatoren, Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten, Sicherungsunterteile und Sicherungslastschalter, BS 2692-1, Ausschaltvermögen 16 kA, Optionale Zusatzausrüstung, Lieferung mit Anwendung: primärseitiger Transformatorschutz, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 6,3 A, Bemessungsspannung: 36 kV, Durchmesser: 51 mm, Auslösecharakteristik: sonstige, Länge: 590 mm, Installationstechnik: Luft, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Betriebsklasse: sonstige, Abschaltleistung: 16 kA, mit Schlagmelder: true, Standard: British Standard, Performance-Kategorie nach IEC 60282-1: Teilbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 36KV-6.3AMP-2Z-AIR-FUSE-1162 | Ident Code: | 36ADIHA6.3 |
|