Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersicherung o.Anzeiger,Gr.14 3NW8104-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-20355190
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW81041
EAN/GTIN:
     4001869062679
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Zylindersicherung o.Anzeiger,Gr.14 3NW8104-1

SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 4 A, aM, Un AC: 690 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,68*
€ 4,93*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,82*
€ 5,12*
1
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 5,23*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,89*
€ 5,91*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NC1000
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.