Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20454883 Herst.-Nr.: 8953600000 EAN/GTIN: 4032248745753 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter ohne Meldefunktion VSPC 1CL 24VDC EX Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Weitere Informationen: | | Nennspannung DC: | 24 V | Höchste Dauerspannung DC: | 26 V | Nennableitstoßstrom (8/20): | 2,5 kA | Nennlaststrom: | 350 A | Schutzpegel Ader/Ader: | 45 V | Schutzpegel Ader/Erde: | 450 V | Schutzpegel Ader/Signalground: | 450 V | Schutzpegel Signalground/Protectiveground: | 650 V | Frequenz: | 2,4 MHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,47* | € 95,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,56* | € 95,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,89* | € 97,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,10* | € 98,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,60* | € 99,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|