Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät Typ 1 VAL-US-277/40/3+0-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzgerät Typ 1 VAL-US-277/40/3+0-FM
Überspannungsschutzgerät Typ 1 VAL-US-277/40/3+0-FM
Artikel-Nr.:
     6012-20468609
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1199369
EAN/GTIN:
     4063151261344
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Überspannungsschutzgerät Typ 1 VAL-US-277/40/3+0-FM

3-kanaliges Überspannungsschutzgerät mit Fernmeldekontakt, für 277/480 V AC, 4 Adern.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
277 V
Höchste Dauerspannung AC:
385 V
Schutzpegel:
2 kV
Schutzpegel L-N:
2 kV
Schutzpegel N-PE:
2 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix blitzstromableiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,40*
€ 120,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,53*
€ 120,92*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,39*
€ 124,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 125,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,20*
€ 128,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.