Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC500T14-1800H/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20568149
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68016118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC500T14-1800H/A

Kaskadierung: Host
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 14 mm
Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Reichweite: 0 ... 6 m
Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
1866 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.071,50*
€ 2.223,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.121,73*
€ 2.260,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.122,31*
€ 2.300,99*
Frei Haus
ab € 2.356,92*
€ 2.512,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.393,10*
€ 2.537,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.537,10*
€ 3.019,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.520,81*
€ 2.999,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,93*
€ 2.910,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.405,61*
€ 2.862,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.393,10*
€ 2.847,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347082
ab € 47,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,05*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,87*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,95*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,62*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,17*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 187,48*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 29,68*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 50,39*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 89,79*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,85*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,43*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,66*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,55*
Zubehör
Leuze electronic
520101
ab € 264,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.