Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM3 PXR20 400A, 3p NZMH3-VX400-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NZM3 PXR20 400A, 3p NZMH3-VX400-NA
Artikel-Nr.:
     6012-20660623
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192534
EAN/GTIN:
     4015081932627
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter NZM3 PXR20 400A, 3p NZMH3-VX400-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -VX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC und UL/CSA Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
800..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..12 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.994,27*
€ 2.169,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.006,94*
€ 2.180,96*
Frei Haus
ab € 2.405,23*
€ 2.586,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.424,43*
€ 2.611,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.611,79*
€ 3.108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.582,86*
€ 3.073,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.495,62*
€ 2.969,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.451,73*
€ 2.917,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.424,43*
€ 2.885,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
100514
ab € 72,70*
Ähnlich
Eaton
260045
ab € 17,21*
Ähnlich
Eaton
266628
ab € 90,70*
Ähnlich
Eaton
259499
ab € 76,20*
Ähnlich
Eaton
271461
ab € 173,88*
Ähnlich
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.