Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Mikrosensor Steckplatz T-Form EE-SX672P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20662171
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX672P
EAN/GTIN:
     4548583476158
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabelsensor
Lichtschranke
Lichtschranken

Optischer Mikrosensor Steckplatz T-Form EE-SX672P

Optischer Mikrosensor, Steckplatz, T-Form, L-Ein/D-Ein wählbar, PNP, Steckverbinder
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
0,8 mm
Gabeltiefe:
9 mm
Gabelbreite:
5 mm
Bemessungsschaltabstand:
5 mm
Max. Schaltabstand:
5 mm
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,99*
€ 11,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,99*
€ 11,69*
€ 5,46*
ab € 9,10*
€ 12,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 14,38*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,36*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EE-1006-A
ab € 2,53*
Zubehör
Omron
EE-1010 2M
ab € 4,82*
Zubehör
Omron
EE-1010-R 2M
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,34*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.