Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler 48x48mm 24VAC/DC E5CC-QX3D5M-003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20662937
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CC-QX3D5M-003
EAN/GTIN:
     4549734266567
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Temperaturregler 48x48mm 24VAC/DC E5CC-QX3D5M-003

Temperaturregler, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 12-VDC-Impulsausgang, 3 AUX, RS-485, Halbleiterdefekterkennung/3-phasig, 24 VAC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
21,6..26,4 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
21,6..26,4 V
Versorgungsspannung bei DC:
21,6..26,4 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: prozessregler omron, prozessregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,19*
€ 309,93*
Frei Haus
ab € 259,69*
€ 311,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 262,93*
€ 314,80*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,39*
€ 318,61*
€ 6,90*
ab € 308,35*
€ 409,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,80*
€ 374,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,93*
€ 312,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 119,57*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 118,56*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.