| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20763269 Herst.-Nr.: GWB 133T70 S EAN/GTIN: 4013339206452 |
| |
|
| | |
| GK-Wandabschlussblende einzügig, 174x70mm GWB 133T70 S Wandabschlussblende, für einzügig symmetrische Gerätekanäle, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSVA... oder der Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Gerätekanal GKU 133-78T70 S Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Breite: | 90,5 mm | Tiefe: | 70 mm | Höhe: | 174 mm | Ausführung: | symmetrisch | Montageart des Kanals: | Wand | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,71* | € 20,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,90* | € 20,62* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,67* | € 21,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,51* | € 22,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,71* | € 23,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|