| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7715094 Herst.-Nr.: GWB133T70S EAN/GTIN: 4013339206452 |
| |
|
| | |
| Wandabschlussblende, für einzügig symmetrische Gerätekanäle, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSVA... oder der Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, bitte gesondert bestellen. Verwendung für: Gerätekanal GKU 133-78T70 S Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Tiefe T außen: 174 x 90,5 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Höhe: 174 mm, Tiefe: 70 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP20, Montageart des Kanals: Wand Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GWB133T70S | Ident Code: | 1-GWB133T70S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,69* | € 20,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,89* | € 20,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,62* | € 21,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,49* | € 22,64* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,81* | € 22,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|