Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Universal a. Stahl DABA verkehrsweiß DABZADUN vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20768093
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DABZADUN9016
EAN/GTIN:
     4012740015691
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

Adapter Universal a. Stahl DABA verkehrsweiß DABZADUN vws

Adapter Universal aus Stahlblech zur Zubehör-Befestigung an DABA verkehrsweiß. Befestigungsadapter zur Montage an passende Leuchten und Hinweisschildern, für Deckenanschlussbahn.
Weitere Informationen:
Ausführung:
vertikal
Plattenhöhe:
56 mm
Plattenbreite:
53 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,76*
€ 35,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,01*
€ 35,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,05*
€ 35,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,59*
€ 36,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,74*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.