| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8869231 Herst.-Nr.: DABZADUN9016 EAN/GTIN: 4012740015691 |
| |
|
| | |
| Adapter Universal aus Stahlblech zur Zubehör-Befestigung an DABA verkehrsweiß.Befestigungsadapter zur Montage an passende Leuchten und Hinweisschildern, für Deckenanschlussbahn. Plattenbreite: 53 mm, Plattenhöhe: 56 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | DABZADUN9016 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,68* | € 35,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,88* | € 35,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,89* | € 35,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,55* | € 36,27* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,67* | € 36,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|