Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 721-2202/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-2202/026-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 721-2202/026-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 721-2202/026-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-20860224
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-2202/026-000
EAN/GTIN:
     4044918567626
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 721-2202/026-000

2-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
2-polig
100% fehlsteckgeschützt
mit integrierter Abschlussplatte
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleisten grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,31973*
€ 1,60973*
100
Frei Haus
ab € 1,4029*
€ 1,7129*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,4593*
€ 1,7693*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5292*
€ 1,8392*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,53*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7693*
€ 2,10547
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4593*
€ 1,73657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 176,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 1,02765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 11,968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 11,948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-128
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203-1
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.