Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 721-2115/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-2115/026-000 Anschlussblock 15P Grau
Wago 721-2115/026-000 Anschlussblock 15P Grau
Wago 721-2115/026-000 Anschlussblock 15P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-20860225
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-2115/026-000
EAN/GTIN:
     4044918567237
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 721-2115/026-000

2-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
15-polig
100% fehlsteckgeschützt
mit integrierter Abschlussplatte
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
15
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleisten grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,23149*
€ 11,00149*
25
Frei Haus
ab € 9,8324*
€ 11,6724*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 9,9296*
€ 11,7896*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 10,70*
€ 12,70*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 10,7296*
€ 12,7396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,7896*
€ 14,02962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,9296*
€ 11,81622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 294,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-426
ab € 6,2165*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.