Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 739-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 739-212 Anschlussblock 12P Grau
Wago 739-212 Anschlussblock 12P Grau
Wago 739-212 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-20863529
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     739-212
EAN/GTIN:
     4044918860994
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm² 739-212

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
12-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,8 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,70949*
€ 3,76949*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,881*
€ 3,971*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,967*
€ 4,067*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1416*
€ 4,2916*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,31*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,067*
€ 4,83973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,757*
€ 4,47083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,477*
€ 4,13763
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,967*
€ 3,53073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00617*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.