Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 739-212 Klemmenleiste 12polig grau 0,08-2,5qmm RM7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 739-212 Anschlussblock 12P Grau
Wago 739-212 Anschlussblock 12P Grau
Wago 739-212 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     986-1832434
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     739-212
EAN/GTIN:
     4044918860994
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; 2,5 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 12-polig; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,8 mm
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Etagen:
1
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Länge des Pins:
3,2 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 2,67949*
€ 3,41949*
10
€ 5,00*
ab € 2,851*
€ 3,821*
10
€ 3,90*
ab € 2,937*
€ 3,907*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,1116*
€ 4,1016*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,27*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.