| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21077062 Herst.-Nr.: 049610011015 EAN/GTIN: 4017254161537 |
| |
|
| | |
| Stellantrieb 230V AC2,5W TS Slimline 230 Der TS Slimline, ein thermischer Stellantrieb (stromlos geschlossen) für 230V ist robust und geräuschfrei. Ideal für Heizkreisverteiler mit geringem Abstand zwischen den Ventilen (bis zu mindestens 40 mm). Die Ventilhubanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Hub 3,5 mm daher passend ohne Adapter auf eine Vielzahl von Ventilen mit M30 x1,5 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,61* | € 19,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,70* | € 19,46* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,57* | € 20,65* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,00* | € 21,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,43* | € 21,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|