| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3584338 Herst.-Nr.: TSSLIMLINE230 EAN/GTIN: 4017254161537 |
| |
|
| | |
| Der TS Slimline, ein thermischer Stellantrieb (stromlos geschlossen) für 230V ist robust und geräuschfrei. Ideal für Heizkreisverteiler mit geringem Abstand zwischen den Ventilen (bis zu mindestens 40 mm). Die Ventilhubanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Hub 3,5 mm daher passend ohne Adapter auf eine Vielzahl von Ventilen mit M30 x1,5 mm. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | TSSLIMLINE230 | Ident Code: | 049610011015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,81* | € 18,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,88* | € 18,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,67* | € 19,31* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,53* | € 20,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,54* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|