Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme blau 8WH1201-0AK01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21167963
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH12010AK01
EAN/GTIN:
     4001869585765
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Reihenklemme blau 8WH1201-0AK01

Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 16mm², blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
75 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,55*
€ 3,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,50*
€ 3,95*
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 4,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,89*
€ 4,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81205XA05
ab € 12,98*
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 13,96*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 74,37*
Zubehör
Siemens
8WH81136AA05
ab € 81,84*
Zubehör
Siemens
8WH81105AA05
ab € 0,0256*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB05
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB15
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH90306AL00
ab € 60,07*
Zubehör
Siemens
8WH90206FC10
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.