Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21207822 Herst.-Nr.: 2668200000 EAN/GTIN: 4050118803006 |
| |
|
| | |
| Kontakt Buchse HDC MHP70 F 10 Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 10 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Abisolierlänge: | 16 mm | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,14* | € 85,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,65* | € 85,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,90* | € 87,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,32* | € 94,30* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,69* | € 102,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,09* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|