Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9975040 Herst.-Nr.: 2668200000 EAN/GTIN: 4050118803006 |
| |
|
| | |
| Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder. Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Abisolierlänge: 16 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10 mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Art des Kontaktes: gedreht (Drehbank) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDCMHP70F10 | Ident Code: | 2668200000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,72* | € 85,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,76* | € 85,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,52* | € 87,77* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 75,73* | € 94,22* | | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,28* | € 102,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,573* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|