Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsverbinder Quickon- Q0,75/4IDC1818KUKUBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsverbinder Quickon- Q0,75/4IDC1818KUKUBK
Leitungsverbinder Quickon- Q0,75/4IDC1818KUKUBK
Artikel-Nr.:
     6012-21255253
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1642140
EAN/GTIN:
     4017918923891
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Leitungsverbinder Quickon- Q0,75/4IDC1818KUKUBK

Leitungsverbinder, QUICKON-Anschluss, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 250 V, 9 A, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 4 mm ... 8 mm, QUICKON-Schnellanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
9 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Kabeldurchmesser:
4..8 mm
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 8,25*
2 Tage
28
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,28*
€ 8,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,37*
€ 8,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,42*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212489
ab € 28,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1641992
ab € 9,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1682540
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1400257
ab € 0,8032*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.